Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr EWTdf 2353 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 48 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr EWTdf 2353 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 48 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 2353 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 48 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 2353 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 48 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 2353 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 48 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 2353 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 48 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 2353 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 48 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 2353 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 48 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 2353 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 48 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 2353 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 48 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 2353 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 48 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 2353 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 48 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117909772
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     996687851
EAN/GTIN:
     9005382278932
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Türalarm
Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.

Kindersicherung
Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.

Festtürmontage
Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

Vinidor-Reihe
Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren.

Aktivkohlefilter
Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Bei den Weinschränken gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität.

Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.

Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente bei der Lagerung von Weinen. Damit bleibt der Korken geschmeidig und trocknet nicht aus. Um den Korken auch von innen möglichst feucht zu halten, sollten Weine liegend gelagert werden. Mit über 50 % Luftfeuchtigkeit gewährleisten Weinschränke die besten Bedingungen. Nach Bedarf kann die Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken über die Ventilationstaste reguliert werden.



Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
48 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
2
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
32 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
159 l
Temperatur (min)
5 °C
Temperatur (max)
20 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
557 mm
Tiefe
553 mm
Höhe
1218 mm
Gewicht
64000 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
1220 mm
Einbauraum Höhe (max)
1236 mm
Verpackungsbreite
639 mm
Verpackungstiefe
639 mm
Verpackungshöhe
1340 mm
Paketgewicht
71000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
151 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.413 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
1.5 A
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusefarbe
Grau
Innenfarbe
Grau
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Silber
Gehäusematerial
Glas
Türmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Anzahl der Kompressoren
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.074,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.277,11*
€ 2.709,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.244,49*
€ 2.670,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.148,20*
€ 2.556,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.100,73*
€ 2.499,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.074,87*
€ 2.469,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.