Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 3553 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 80 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117913097
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     996737451
EAN/GTIN:
     9005382278956
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Türalarm
Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.

Kindersicherung
Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.

Festtürmontage
Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

Vinidor-Reihe
Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren.

Aktivkohlefilter
Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Bei den Weinschränken gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
80 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
32 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
259 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
557 mm
Tiefe
553 mm
Höhe
1770 mm
Gewicht
9000 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
1772 mm
Einbauraum Höhe (max)
1780 mm
Verpackungsbreite
639 mm
Verpackungstiefe
639 mm
Verpackungshöhe
1895 mm
Paketgewicht
100000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
162 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.443 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
1.5 A
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusefarbe
Grau
Innenfarbe
Silber
Anzahl der Regale
10 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Gehäusematerial
Glas
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.541,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.790,28*
€ 3.320,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.749,48*
€ 3.271,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.634,99*
€ 3.135,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.581,63*
€ 3.072,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.541,82*
€ 3.024,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.