Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr UK 1414 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 105 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr UK 1414 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 105 l E Weiß
Liebherr UK 1414 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 105 l E Weiß
Liebherr UK 1414 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 105 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117915675
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     996546851
EAN/GTIN:
     4016803135616
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
4-Sterne-Gefrierfach
Im 4-Sterne-Gefrierfach können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.

Transparente Gemüsefächer
Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
92 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
13 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
8 h
Sternekennzeichnung
4*
Gewicht und Abmessungen
Breite
497 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
818 mm
Gewicht
30800 g
Einbauraum Breite
500 mm
Einbauraum Tiefe
570 mm
Einbauraum Höhe
820 mm
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
623 mm
Verpackungshöhe
875 mm
Paketgewicht
33200 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
143 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.391 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.2 A
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Nicht verfügbar
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
105 l
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,62*
€ 707,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,75*
€ 701,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,19*
€ 679,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,05*
€ 654,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,59*
€ 595,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.