Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi BHR7848GL Smartwatch/ Sportuhr 5 cm (1.97") AMOLED Digital 450 x 390 Pixel Touchscreen Grau, Silber GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi BHR7848GL Smartwatch/ Sportuhr 5 cm (1.97") AMOLED Digital 450 x 390 Pixel Touchscreen Grau, Silber GPS
Xiaomi BHR7848GL Smartwatch/ Sportuhr 5 cm (1.97") AMOLED Digital 450 x 390 Pixel Touchscreen Grau, Silber GPS
Xiaomi BHR7848GL Smartwatch/ Sportuhr 5 cm (1.97") AMOLED Digital 450 x 390 Pixel Touchscreen Grau, Silber GPS
Xiaomi BHR7848GL Smartwatch/ Sportuhr 5 cm (1.97") AMOLED Digital 450 x 390 Pixel Touchscreen Grau, Silber GPS
Xiaomi BHR7848GL Smartwatch/ Sportuhr 5 cm (1.97") AMOLED Digital 450 x 390 Pixel Touchscreen Grau, Silber GPS
Xiaomi BHR7848GL Smartwatch/ Sportuhr 5 cm (1.97") AMOLED Digital 450 x 390 Pixel Touchscreen Grau, Silber GPS
Xiaomi BHR7848GL Smartwatch/ Sportuhr 5 cm (1.97") AMOLED Digital 450 x 390 Pixel Touchscreen Grau, Silber GPS
Xiaomi BHR7848GL Smartwatch/ Sportuhr 5 cm (1.97") AMOLED Digital 450 x 390 Pixel Touchscreen Grau, Silber GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117920730
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR7848GL
EAN/GTIN:
     6941812756140
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Redmi Watch 4
Die Redmi Watch 4 beeindruckt mit einem ultragrossen 1.97-Zoll-AMOLED-Display, das mit einer LTPS 5Hz / 60Hz Bildwiederholfrequenz aufwartet. Das exquisite Aluminiumlegierungsgestell, die drehbare Krone und das schnelle Armbandwechselsystem unterstreichen das anspruchsvolle Design dieser Smartwatch. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 20 Tagen (ohne Always-On-Display-Funktion) bietet die Redmi Watch 4 nicht nur ein visuell beeindruckendes, sondern auch ein äusserst praktisches Nutzungserlebnis.

Visuelle Brillanz und Hochwertiges Design
Das ultragrosse 1.97-Zoll-AMOLED-Display der Redmi Watch 4 liefert nicht nur eine beeindruckende Anzeige, sondern auch eine erstaunliche Bildwiederholfrequenz von LTPS 5Hz / 60Hz. Das exquisite Aluminiumlegierungsgestell verleiht der Smartwatch nicht nur eine robuste Bauweise, sondern auch einen ansprechenden ästhetischen Touch. Die drehbare Krone und das schnelle Armbandwechselsystem ermöglichen eine einfache Anpassung an deinen individuellen Stil.

Lange Batterielaufzeit und Bluetooth Calling
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Tagen (ohne Always-On-Display-Funktion) ist die Redmi Watch 4 ein zuverlässiger Begleiter für den täglichen Gebrauch. Die Unterstützung für Bluetooth Calling erweitert die Funktionalität und ermöglicht es dir, Anrufe direkt von deiner Smartwatch aus zu tätigen und zu empfangen.

Präzise Ortung dank 5 System GNSS
Die Redmi Watch 4 unterstützt 5 System GNSS, darunter GPS, GLONASS, Galileo, QZSS und Beidou. Diese umfassende Navigationstechnologie gewährleistet eine präzise und zuverlässige Positionsbestimmung, egal wohin dich dein Abenteuer führt.

Fortgeschrittenes Gesundheits- und Workout-Tracking
Die Smartwatch bietet eine vielseitige Analyse von Gesundheits- und Fitnessdaten, darunter Herzfrequenz, SpO₂, Schlafmuster und mehr. Damit hast du stets einen umfassenden Überblick über deine körperliche Verfassung und kannst dein Training optimieren.

Vielfältige Funktionen im Überblick
Zu den Schlüsselfunktionen der Redmi Watch 4 gehören Sporttracking, Blutsauerstoffmessung, Herzfrequenzüberwachung, Schlaf- und Stresstracking, Kamerasteuerung, Kompass und vieles mehr.

Die Redmi Watch 4 kombiniert visuelle Brillanz, hochwertiges Design und fortschrittliche Technologie zu einer beeindruckenden Smartwatch. Mit ihrer langen Akkulaufzeit, Unterstützung für Bluetooth Calling und präzisen Ortungsfunktionen bietet sie ein rundum überzeugendes Nutzererlebnis. Entdecke die nächste Stufe der tragbaren Technologie mit der Redmi Watch 4.
Weitere Informationen:
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
450 x 390 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.97 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Helligkeit
450 cd/m²
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Grau, Silber
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Grau
Bandmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rechteckig
Wasserfest
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
480 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, xiaomi smartwatch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.