Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin HV 7140 Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin HV 7140 Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Severin HV 7140 Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Severin HV 7140 Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Severin HV 7140 Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Severin HV 7140 Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Severin HV 7140 Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Severin HV 7140 Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Severin HV 7140 Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Severin HV 7140 Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Severin HV 7140 Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Severin HV 7140 Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117926134
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     HV 7140
EAN/GTIN:
     4008146043086
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Severin Akku Handstaubsauger – leistungsstarker Handsauger mit Kombi-Zubehör
Egal, ob Hundehaare auf Sitzpolster, Krümel in den Parkettspalten oder Staub in der Laptoptastatur – der SEVERIN Akkusauger ist der ideale Helfer in all diesen Situationen. Der nur 500 g schwere und leise Akkusauger (79 dB) kommt mit seinem schlanken Design und Fügendüse auch an schwer erreichbare Stellen. Der aufsteckbare Möbelaufsatz ist perfekt für die Reinigung sensibler Möbel oder Tastaturen. Kabellos und handlich, eignet sich der SEVERIN Handsauger zugleich als praktisches Auto Gadget für Sitzpolster oder Handstaubsauger für Tierhaare. Mit dem leistungsstarken Digitalmotor ermöglicht der kabellose Handstaubsauger eine Laufzeit von bis zu 30 Minuten im Eco-Mode oder 10 Minuten im Power-Mode.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Geräuschpegel
79 dB
Motorleistung
120 W
Ergonomie
Kabellänge
1.7 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
30 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
10 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Breite
80 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
440 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.2 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.