Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher EWM 2 Stabstaubsauger Akku Nass Schwarz, Weiß, Gelb 2,5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher EWM 2 Stabstaubsauger Akku Nass Schwarz, Weiß, Gelb 2,5 Ah
Kärcher EWM 2 Stabstaubsauger Akku Nass Schwarz, Weiß, Gelb 2,5 Ah
Kärcher EWM 2 Stabstaubsauger Akku Nass Schwarz, Weiß, Gelb 2,5 Ah
Kärcher EWM 2 Stabstaubsauger Akku Nass Schwarz, Weiß, Gelb 2,5 Ah
Kärcher EWM 2 Stabstaubsauger Akku Nass Schwarz, Weiß, Gelb 2,5 Ah
Kärcher EWM 2 Stabstaubsauger Akku Nass Schwarz, Weiß, Gelb 2,5 Ah
Kärcher EWM 2 Stabstaubsauger Akku Nass Schwarz, Weiß, Gelb 2,5 Ah
Kärcher EWM 2 Stabstaubsauger Akku Nass Schwarz, Weiß, Gelb 2,5 Ah
Kärcher EWM 2 Stabstaubsauger Akku Nass Schwarz, Weiß, Gelb 2,5 Ah
Kärcher EWM 2 Stabstaubsauger Akku Nass Schwarz, Weiß, Gelb 2,5 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118061731
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.056-310.0
EAN/GTIN:
     4054278975153
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
ELEKTRISCHER WISCHMOPP EWM 2

Spritzer und Flecken bis an den Rand entfernen – und das ganz ohne Eimer und ohne müheloses Schrubben. Geht nicht? Geht doch! Der elektrische Wischmopp EWM 2 mit 2 Tanks macht es möglich – und herkömmliche Wischmopps damit überflüssig. Die rotierenden Walzen werden permanent mit frischem Wasser befeuchtet, während der aufgenommene Schmutz im Schmutzwassertank landet. Die Böden sind danach um 20 Prozent sauberer als mit herkömmlichen Wischmopps. Aufgrund seiner schlanken Bauform und des wendigen Drehgelenks kommt der EWM 2 auch perfekt unter Möbelstücke und lässt sich zudem platzsparend verstauen. Die Bodentrocknungszeit beträgt nur circa 2 Minuten, wodurch er sich völlig sorgenfrei auf allen Hartböden (z. B. Fliesen, Parkett, Laminat, PVC und Vinyl) anwenden lässt. Der starke Lithium-Ionen-Akku hat eine Laufzeit von circa 20 Minuten. Damit reinigt der Wischer bis zu 60 m² Bodenfläche.

Entfernt Spritzer und Flecken

Ersetzt den herkömmlichen Wischmopp und Wassereimer. Reinigt bis unmittelbar an den Rand

Wischen ist 20 Prozent sauberer als mit Wischmopp und deutlich komfortabler

2-Tank-System: permanente Befeuchtung der Walzen aus dem Frischwassertank, während der Schmutz im Schmutzwassertank gesammelt wird. Mühelos: kein Eimerschleppen, kein händisches Auswringen des Bodentuchs, kein Schrubben. Walzen in Waschmaschine bei 60 °C waschbar.

Schlankes Produktdesign und Bodenkopf mit Drehgelenk

Einfaches Reinigen unter Möbelstücken und um Gegenstände herum. Leichter Transport und komfortable Anwendung dank geringem Produktgewicht. Platzsparende Aufbewahrung.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
1220 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Laufzeit
20 min
Ladezeit
4 h
Batteriekapazität
2.5 Ah
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Walzenbürste
Ladegerät enthalten
Ja
Parkstation
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Gelb
Kapazität Trinkwassertank
0.36 l
Kapazität Schmutzwassertank
0.14 l
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4400 g
Leistungen
Reinigungsart
Nass
Vakuum-Luftfilterung
Nicht verfügbar
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden
Gebiet, das pro Batterieladung gereinignt wird
60 m²
Arbeitsbreite (Standardbürste)
300 mm
Display-Typ
LED
Ergonomie
Parkposition
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.