Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SC 2 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 1500 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SC 2 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 1500 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 2 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 1500 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 2 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 1500 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 2 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 1500 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 2 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 1500 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 2 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 1500 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 2 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 1500 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 2 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 1500 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118089448
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.512-600.0
EAN/GTIN:
     4054278975122
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
SC 2 EasyFix

Der einfach und intuitiv bedienbare Einstiegs-Dampfreiniger SC 2 EasyFix bietet eine 2-stufige Dampfregulierung zur Anpassung der Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzungsgrad. Eine praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät sowie die Parkposition für die Bodendüse sind nützliche Details für eine noch komfortablere Dampfreinigung. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk garantiert höchste Ergonomie und sorgt dank der Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Der SC 2 EasyFix reinigt völlig ohne Chemie und ist universell einsetzbar. Bei gründlicher Reinigung mit dem Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Dank des vielfältigen Zubehörs werden Fliesen, Kochfelder, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen hygienisch sauber. Selbst hartnäckige Verschmutzungen werden zuverlässig beseitigt.

Zubehöraufbewahrung und Parkposition

Komfortable Zubehörverstauung und einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung.

Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs

Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.

Kindersicherung an der Dampfpistole

Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Mitgelieferter Bürstentyp
Runde Reinigungsbürste
Enthaltener Düsentyp
Hand nozzle
Bodendüse
Ja
Reinigungstuch
Ja
Punktausguss
Ja
Design
Typ
Zylinder-Dampfreiniger
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Minimum Röhrenlänge
500 mm
Maximum Röhrenlänge
1000 mm
Kabellänge
4 m
Fassungsvermögen des Boilers
1000 ml
Schlauchlänge
2.2 m
Anzahl der Wassertanks
1
Leistungen
Dampfdruck
3.2 bar
Anpassbarer Dampf
Ja
Reinigen der Oberflächen
Glas, Harter Boden
Sicherheitsventil
Ja
Vorbereitungszeit
6.5 min
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Breite
254 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
260 mm
Paketgewicht
4600 g
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Kindersicherung
Ja
Entkalkung
Ja
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.