Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SC 5 EasyFix IRON Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 2250 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SC 5 EasyFix IRON Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 2250 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 5 EasyFix IRON Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 2250 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 5 EasyFix IRON Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 2250 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 5 EasyFix IRON Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 2250 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 5 EasyFix IRON Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 2250 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 5 EasyFix IRON Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 2250 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 5 EasyFix IRON Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 2250 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 5 EasyFix IRON Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 2250 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 5 EasyFix IRON Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 2250 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 5 EasyFix IRON Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 2250 W Schwarz, Weiß
Kärcher SC 5 EasyFix IRON Zylinder-Dampfreiniger 1,5 l 2250 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118089451
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.512-661.0
EAN/GTIN:
     4054278991825
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
SC 5 EasyFix IRON

Der SC 5 EasyFix Iron macht nicht nur optisch eine gute Figur, er überzeugt auch mit satter Reinigungskraft: Überragende 4,2 Bar Dampfdruck machen ihn zum klassenstärksten Dampfreiniger. Über die 4-stufige Dampfregulierung lässt sich der Dampf nach Bedarf anpassen. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Und dank vieler Zubehöroptionen werden glatte Flächen, Abzugshauben, Ecken und Ritzen perfekt sauber. Besonders praktisch ist auch das enthaltene Dampfdruck-Bügeleisen, mit dem das Bügeln 50 Prozent schneller geht. Per VapoHydro-Funktion lässt sich außerdem heißes Wasser zuschalten und hartnäckiger Schmutz noch einfacher lösen und wegspülen. Die flexible Bodendüse EasyFix glänzt mit effektiver Lamellentechnologie. Das Bodentuch lässt sich per Klettsystem komfortabel und ohne Schmutzkontakt an der Bodendüse fixieren. Der Wassertank ist abnehmbar und permanent wiederbefüllbar. Hinzu kommen: integriertes Kabelfach, Aufbewahrungsfach für Zubehöre, Parkposition für die Bodendüse.

VapoHydro-Funktion

Zuschaltung von heißem Wasser zusätzlich zum Dampf. So wird Schmutz leichter gelöst und einfach weggespült. Für noch bessere Reinigungsergebnisse.

Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs

Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.

Permanent wiederbefüllbarer abnehmbarer Wassertank

Für unterbrechungsfreies Reinigen und komfortable Wasserbefüllung.




Weitere Informationen:
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Mitgelieferter Bürstentyp
Runde Reinigungsbürste
Enthaltener Düsentyp
Hand nozzle
Bodendüse
Ja
Eisen enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Punktausguss
Ja
Design
Typ
Zylinder-Dampfreiniger
Fassungsvermögen
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Minimum Röhrenlänge
500 mm
Maximum Röhrenlänge
1000 mm
Kabellänge
6 m
Fassungsvermögen des Boilers
500 ml
Schlauchlänge
2.3 m
Anzahl der Wassertanks
1
Leistungen
Dampfdruck
4.2 bar
Anpassbarer Dampf
Ja
Reinigen der Oberflächen
Glas, Harter Boden
Sicherheitsventil
Ja
Vorbereitungszeit
3 min
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6000 g
Breite
301 mm
Tiefe
439 mm
Höhe
305 mm
Paketgewicht
10100 g
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Jederzeit auffüllbar
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Kindersicherung
Ja
Entkalkung
Ja
Energie
Leistung
2250 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,29*
€ 521,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,31*
€ 518,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,34*
€ 490,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,81*
€ 416,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.