Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118309269
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2763HSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570123780
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
90 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
23 - 5 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
209.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
547.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
5800 g
Breite (ohne Standfuß)
612 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
209.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
387.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1828494
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
3 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich
45 - 100 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
345.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
607.5 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS75-450BL2
ab € 137,07*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,68*
Zubehör
Neomounts
DS70PLUS-450BL1
ab € 105,80*
Zubehör
Iiyama
DS1003C-B1
ab € 67,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.