Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS75-450, Schwarz
Artikel-Nr.:
     6414-252808
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS75-450BL2
EAN/GTIN:
     8717371449476
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Die Neomounts DS75-450BL2 NEXT Core ist eine vollbewegliche Tischhalterung für zwei Flachbildschirme bis zu 32" mit einer maximalen Gewichtskapazität von 8 kg pro Bildschirm. Durch die vielseitige Neigungs- (20°), Dreh- (360°) und Schwenktechnologie (20°) kann die Halterung auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel eingestellt werden, um die Möglichkeiten der Bildschirme voll auszunutzen. Zusätzlich verfügt die Halterung über eine gasgefederte Höhenverstellung (27,7-56 cm) und eine Tiefenverstellung (0-50,5 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen.

Die DS75-450BL2 NEXT Core verfügt über den raffinierten 180°-Stoppmechanismus, mit dem Sie die Halterung auch dann sicher einstellen können, wenn sie nahe an einer Wand oder Trennwand steht, ohne die Wand zu berühren. Das intelligente Kabelmanagementsystem sorgt für eine ordentliche Kabelführung.

Die DS75-450BL2 ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochbild 75x75 oder 100x100 mm entsprechen. Andere Lochmuster können mit einer der VESA-Adapterplatten von Neomounts abgedeckt werden. Die Tischhalterung verfügt über ein Quick-Release-VESA-System und wird mit einer Top-Fix-Tischklemme und einer Tülle für eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Die Verpackung der NEXT Core ist 100% plastikfrei und besteht vollständig aus Karton und Papier.

Für die Installation an der Wand ist der Wandadapter AWL75-450BL optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
1
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
2
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
+10°, -10°
Rotation (Grad):
+180°, -180°
Schwenkbereich (Grad):
+90°, -90°
Höhenverstellung:
28 cm
Kabelführung:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 137,07*
€ 167,28*
1 Tag
37
pro Stück
€ 9,50*
ab € 138,09*
€ 168,53*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 139,71*
€ 170,44*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 140,88*
€ 171,27*
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,50*
ab € 141,19*
€ 171,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS75-450WH2
ab € 137,00*
Ähnlich
Neomounts
DS75S-950BL2
ab € 206,23*
Ähnlich
Neomounts
DS75S-950WH2
ab € 211,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.