Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase PS 6002 WT12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase PS 6002 WT12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Weiß
Rivacase PS 6002 WT12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Weiß
Rivacase PS 6002 WT12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Weiß
Rivacase PS 6002 WT12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Weiß
Rivacase PS 6002 WT12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Weiß
Rivacase PS 6002 WT12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Weiß
Rivacase PS 6002 WT12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118309454
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     PS 6002 WT12
EAN/GTIN:
     4260403575918
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel typ-c weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Flachkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Gewicht
38 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.