Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase PS 6002 BK12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase PS 6002 BK12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Schwarz
Rivacase PS 6002 BK12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Schwarz
Rivacase PS 6002 BK12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Schwarz
Rivacase PS 6002 BK12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Schwarz
Rivacase PS 6002 BK12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Schwarz
Rivacase PS 6002 BK12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Schwarz
Rivacase PS 6002 BK12 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118313883
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     PS 6002 BK12
EAN/GTIN:
     4260403575901
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Flachkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Gewicht
38 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.