Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dacomex W70-600FM TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dacomex W70-600FM TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Dacomex W70-600FM TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118328060
Hersteller:
     Dacomex
Herst.-Nr.:
     W70-600FM
EAN/GTIN:
     3548389031132
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Anzahl der Arme
1
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 5 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
6 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
462 mm
Abstand zur Wand (min)
58 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.