Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Liebherr EWTdf 1653 Weinkühler mit Kompressor Integriert Grau 30 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118393970
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     996687751
EAN/GTIN:
     9005382278918
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Türalarm
Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.

Kindersicherung
Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.

Festtürmontage
Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

Vinidor-Reihe
Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren.

Aktivkohlefilter
Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Bei den Weinschränken gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität.

Vibrationsarme LagerungVibrationsarme Lagerung
Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.

Ideale LuftfeuchtigkeitIdeale Luftfeuchtigkeit
Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente bei der Lagerung von Weinen. Damit bleibt der Korken geschmeidig und trocknet nicht aus. Um den Korken auch von innen möglichst feucht zu halten, sollten Weine liegend gelagert werden. Mit über 50 % Luftfeuchtigkeit gewährleisten Weinschränke die besten Bedingungen. Nach Bedarf kann die Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken über die Ventilationstaste reguliert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
30 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
2
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
32 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
97 l
Nutzinhalt Gesamteinheit
97 l
Temperatur (min)
5 °C
Temperatur (max)
20 °C
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Kältemittelart
R600a
Filterung
Ja
Filtertyp
Anthrazit
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
SoftSystem
Gewicht und Abmessungen
Breite
557 mm
Tiefe
553 mm
Höhe
873 mm
Gewicht
51000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
874 mm
Einbauraum Höhe (min)
890 mm
Verpackungsbreite
639 mm
Verpackungstiefe
639 mm
Verpackungshöhe
975 mm
Paketgewicht
57000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Display-Platzierung
Innen
Verstellbare Füße
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Akustische Signale
Ja
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
142 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.5 A
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusefarbe
Grau
Innenfarbe
Grau
Anzahl der Regale
4 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.730,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,72*
€ 2.283,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.890,83*
€ 2.250,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,55*
€ 2.147,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.759,70*
€ 2.094,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.730,87*
€ 2.059,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.