Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr UWTgb 1682 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz, Grau 34 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr UWTgb 1682 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz, Grau 34 Flasche(n)
Liebherr UWTgb 1682 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz, Grau 34 Flasche(n)
Liebherr UWTgb 1682 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz, Grau 34 Flasche(n)
Liebherr UWTgb 1682 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz, Grau 34 Flasche(n)
Liebherr UWTgb 1682 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz, Grau 34 Flasche(n)
Liebherr UWTgb 1682 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz, Grau 34 Flasche(n)
Liebherr UWTgb 1682 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz, Grau 34 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118407451
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     996910551
EAN/GTIN:
     9005382279519
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Digitale Temperaturanzeige
Die präzise elektronische Steuerung ist mit einer digitalen Temperaturanzeige ausgestattet und informiert über die eingestellten Werte. Der Tür- und Temperaturalarm informiert optisch und akustisch über Unregelmäßigkeiten, z.B. über eine offengelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.

LED-Beleuchtung
Die innovative LED-Beleuchtung gewährleistet eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes ohne UV-Belastung. Durch die minimierte Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.

PowerCooling-System
Das leistungsfähige PowerCooling-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab.Dadurch wird wertvolle Energie gespart.

Regelbarer Temperaturbereich
Voraussetzung für den optimalen Reifeprozess aller Weine, ob Rot- oder Weißwein, ist die Lagerung bei einem dafür idealen Temperaturbereich. Dieser lässt sich über die präzise elektronische Steuerung in Kombination mit modernster Klimatechnik gradgenau einstellen und konstant einhalten, selbst bei hohen Schwankungen der Umgebungstemperatur.

Aktivkohlefilter
Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Bei den Weinschränken gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität.

Vibrationsarme Lagerung
Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.

Ideale LuftfeuchtigkeitIdeale Luftfeuchtigkeit
Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente bei der Lagerung von Weinen. Damit bleibt der Korken geschmeidig und trocknet nicht aus. Um den Korken auch von innen möglichst feucht zu halten, sollten Weine liegend gelagert werden. Mit über 50 % Luftfeuchtigkeit gewährleisten Weinschränke die besten Bedingungen. Nach Bedarf kann die Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken über die Ventilationstaste reguliert werden.

IsolierglastürIsolierglastür
Weinflaschen sind in den meisten Fällen getönt, da UV-Licht den Wein in seiner Reifung stört. Die Flasche allein reicht aber als Schutz nicht aus. Um die Strahlenbelastung zu minimieren, sind die Liebherr-Weinschränke mit speziellem UV-beständigen Isolierglas ausgestattet. So ist der Weinvorrat geschützt und kann gleichzeitig stilvoll präsentiert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
34 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
2
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
94 l
Filterung
Ja
Filtertyp
Anthrazit
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
PowerCooling, SoftSystem
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
577 mm
Höhe
818 mm
Gewicht
46000 g
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
580 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
870 mm
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Display-Platzierung
Innen
Verstellbare Füße
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Akustische Signale
Ja
Visuelle Alarme
Ja
Lampentyp
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
655 mm
Verpackungstiefe
692 mm
Verpackungshöhe
871 mm
Paketgewicht
50000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
138 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.378 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.5 A
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau
Innenfarbe
Grau
Anzahl der Regale
5 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
UV-Schutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.276,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.481,50*
€ 2.952,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.447,70*
€ 2.912,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.350,06*
€ 2.796,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.303,09*
€ 2.740,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.276,06*
€ 2.708,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.