| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-118416633 Herst.-Nr.: 994608251 EAN/GTIN: 4016803087953 |
| |
|
| | |
| EasyFill Beladungshilfe Hält den Rücken frei. Die EasyFill-Beladungshilfe sorgt dafür, dass die Tür Ihres Weinlagerschranks ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung. Und dank des SelfClosing-Mechanismus schließt sich die Tür bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern.
FreshAir-Aktivkohlefilter Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.
Touch-Display Leichter, als ein Sommerwein: die Bedienung Ihres GrandCru-Weinlagerschranks. Das hochwertig designte LC Touch-Display ermöglicht ein müheloses Auswählen aller Funktionen. Die Menüpunkte sind übersichtlich angeordnet. Und zur Auswahl genügt ein sanfter Fingertipp. Sie wollen nur die aktuelle Temperatur prüfen? Das geht sogar noch einfacher, denn diese wird auf dem Display permanent angezeigt.
Vibrationsarme Lagerung Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.
Ideale Luftfeuchtigkeit Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente bei der Lagerung von Weinen. Damit bleibt der Korken geschmeidig und trocknet nicht aus. Um den Korken auch von innen möglichst feucht zu halten, sollten Weine liegend gelagert werden. Mit über 50 % Luftfeuchtigkeit gewährleisten Weinschränke die besten Bedingungen. Nach Bedarf kann die Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken über die Ventilationstaste reguliert werden.
2 höhenverstellbare Stellfüße Für einen sicheren Stand. Dank der höhenverstellbaren Stellfüße lässt sich Ihr Weintemperierschrank optimal ausrichten und passt sich auch an unebene Untergründe perfekt an. So können Sie sicher sein, dass die Tür immer dicht schließt, keine Wärme eindringt, sich kein Kondensat bildet und die Temperierbedingungen konstant bleiben. Das schützt die Qualität Ihres Weines. Weitere Informationen: Leistungen | Kapazität an Flaschen | 107 Flasche(n) | | Produkttyp | Thermoelektrische Weinkühler | | Anzahl der Temperaturzonen | 2 | | Temperraturreichweite (Zone 1) | 5 - 20 °C | | Klimaklasse | SN-ST | | Lärmemissionsklasse | C | | Geräuschpegel | 38 dB | | Netto Fassungsvermögen Weinkühler | 272 l | | Befeuchtungsfunktion | Ja | | Filterung | Ja | | Filtertyp | Anthrazit | Gewicht und Abmessungen | Breite | 597 mm | | Tiefe | 675 mm | | Höhe | 1454 mm | | Gewicht | 76300 g | | Verpackungsbreite | 625 mm | | Verpackungstiefe | 772 mm | | Verpackungshöhe | 1527 mm | | Paketgewicht | 80700 g | Ergonomie | Innenbeleuchtung | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Sperren | Ja | | Steuerung | Berührung | | Display-Platzierung | An Tür | | Einstellbare Regale | Ja | | Verstellbare Füße | Ja | | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | | Temperaturalarm | Ja | | Akustische Signale | Ja | | Visuelle Alarme | Ja | | Temperaturanzeige | Ja | | Lampentyp | LED | Energie | Energieeffizienzklasse | F | | Jährlicher Energieverbrauch | 118 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieverbrauch | 0.438 kWh/24h | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Stromstärke | 1.2 A | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | | Gehäusefarbe | Silber | | Innenfarbe | Grau | | Anzahl der Regale | 6 Regale | | Anzahl der Türen | 1 Tür(en) | | Türfarbe | Silber | | Handgrifffarbe | Silber | | Gehäusematerial | Edelstahl, Stahl | | Türmaterial | Glas | | Regalmaterial | Holz | | Türanschlag | Rechts | | Wechselbare Türen | Ja | | UV-Schutz | Ja | | Glastyp | Anti-UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sektkühler, Wein-Kühler, Weinkühler, Wein-Klimaschrank, Wein-Kühlschrank, Wein-Temperierschrank, Weinklimaschrank, Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, weinklimaschrank liebherr, wein kühlschrank |
| | |
| |