Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WPsd 5252 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Silber 155 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WPsd 5252 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Silber 155 Flasche(n)
Liebherr WPsd 5252 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Silber 155 Flasche(n)
Liebherr WPsd 5252 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Silber 155 Flasche(n)
Liebherr WPsd 5252 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Silber 155 Flasche(n)
Liebherr WPsd 5252 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Silber 155 Flasche(n)
Liebherr WPsd 5252 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Silber 155 Flasche(n)
Liebherr WPsd 5252 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Silber 155 Flasche(n)
Liebherr WPsd 5252 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Silber 155 Flasche(n)
Liebherr WPsd 5252 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Silber 155 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118416694
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994609551
EAN/GTIN:
     4016803087977
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
EasyFill Beladungshilfe
Hält den Rücken frei. Die EasyFill-Beladungshilfe sorgt dafür, dass die Tür Ihres Weinlagerschranks ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung. Und dank des SelfClosing-Mechanismus schließt sich die Tür bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern.

FreshAir-Aktivkohlefilter
Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.

Touch-Display
Leichter, als ein Sommerwein: die Bedienung Ihres GrandCru-Weinlagerschranks. Das hochwertig designte LC Touch-Display ermöglicht ein müheloses Auswählen aller Funktionen. Die Menüpunkte sind übersichtlich angeordnet. Und zur Auswahl genügt ein sanfter Fingertipp. Sie wollen nur die aktuelle Temperatur prüfen? Das geht sogar noch einfacher, denn diese wird auf dem Display permanent angezeigt.

Vibrationsarme Lagerung
Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.

Ideale Luftfeuchtigkeit
Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente bei der Lagerung von Weinen. Damit bleibt der Korken geschmeidig und trocknet nicht aus. Um den Korken auch von innen möglichst feucht zu halten, sollten Weine liegend gelagert werden. Mit über 50 % Luftfeuchtigkeit gewährleisten Weinschränke die besten Bedingungen. Nach Bedarf kann die Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken über die Ventilationstaste reguliert werden.

2 höhenverstellbare Stellfüße
Für einen sicheren Stand. Dank der höhenverstellbaren Stellfüße lässt sich Ihr Weintemperierschrank optimal ausrichten und passt sich auch an unebene Untergründe perfekt an. So können Sie sicher sein, dass die Tür immer dicht schließt, keine Wärme eindringt, sich kein Kondensat bildet und die Temperierbedingungen konstant bleiben. Das schützt die Qualität Ihres Weines.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
155 Flasche(n)
Produkttyp
Thermoelektrische Weinkühler
Anzahl der Temperaturzonen
2
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
367 l
Befeuchtungsfunktion
Ja
Filterung
Ja
Filtertyp
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1854 mm
Gewicht
92500 g
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
772 mm
Verpackungshöhe
1927 mm
Paketgewicht
97900 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
An Tür
Einstellbare Regale
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Akustische Signale
Ja
Visuelle Alarme
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
127 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.463 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.2 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Silber
Innenfarbe
Grau
Anzahl der Regale
8 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Silber
Handgrifffarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl, Stahl
Türmaterial
Glas
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
UV-Schutz
Ja
Glastyp
Anti-UV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.278,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,28*
€ 1.730,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,21*
€ 1.713,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,43*
€ 1.628,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,30*
€ 1.578,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,01*
€ 1.520,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.