Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun AS 4.2 Heißluftbürste Schwarz 1000 W 1,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun AS 4.2 Heißluftbürste Schwarz 1000 W 1,95 m
Braun AS 4.2 Heißluftbürste Schwarz 1000 W 1,95 m
Braun AS 4.2 Heißluftbürste Schwarz 1000 W 1,95 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118468369
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BRAS420E
EAN/GTIN:
     3030050188950
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Elektrische Haarbürste
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.95 m
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Einstellmöglichkeiten
3
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.