Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES680220-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES680220-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Cover Transparent
eSTUFF ES680220-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Cover Transparent
eSTUFF ES680220-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Cover Transparent
eSTUFF ES680220-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Cover Transparent
eSTUFF ES680220-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120542787
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES680220-BULK
EAN/GTIN:
     5715063392119
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Air 13-inch 2024, 1st gen.
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent, Schockresistent
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
171 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.