Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 9385 Adventskalender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adventskalender-Set Hygge Dorf 49-teilig
Adventskalender-Set Hygge Dorf 49-teilig
Adventskalender-Set Hygge Dorf 49-teilig
Adventskalender-Set Hygge Dorf 49-teilig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120556409
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     9385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
50 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Form
Haus
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Anzahl Teile
49 Stück(e)
Aufhänger
Ja
Montage erforderlich
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Folia
973
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.