Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
StarTech.com 0,5m HDMI 2.0 Verlängerungskabel, High Speed HDMI Kabel, 4K 60Hz, Arc HDMI Verlängerungskabel, HDMI Adapter, HDMI Stecker zu Buchse Verlängerungsadapterkabel, HDMI ...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-120565374
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
HD2MF18INL
EAN/GTIN:
0065030903967
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Verlängern Sie eine HDMI-Verbindung oder verhindern Sie eine Portüberlastung
Dieses Hochgeschwindigkeits HDMI-Port-Saver-Kabel verhindert die Abnutzung des HDMI-Anschlusses an Ihrem Monitor oder anderen Geräten und ermöglicht eine größere Reichweite für eine vielseitigere Einrichtung. Das Port Extender Kabel unterstützt alle HDMI 2.0 Spezifikationen, einschließlich Auflösungen bis zu 4K (60Hz) und Bandbreiten bis zu 18Gbps.
Vollwertige HDMI-Funktionalität
Dieses HDMI-Verlängerungskabel (Stecker auf Buchse) unterstützt alle HDMI 2.0-Funktionen:
• Auflösungen bis zu 4K 60Hz
• Hohe Geschwindigkeiten mit einer Bandbreite von bis zu 18Gbps
• High Dynamic Range (HDR) für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige Farben
• Kristallklarer Klang mit bis zu 32 digitalen Audiokanälen
• Unterstützt das Kino-Seitenverhältnis 21:9 und 3D-Video
• Abwärtskompatibel mit früheren Versionen von HDMI
• Unterstützt Consumer Electronics Control (CEC) Funktionen
Optimale Bildqualität genießen
Dieses HDMI-Verlängerungskabel ist vollständig kompatibel mit HDMI 2.0-Geräten und sorgt für optimale Bildqualität mit Auflösungen bis zu 4K 60Hz und Bandbreiten bis zu 18Gbps. Die Abwärtskompatibilität gewährleistet eine nahtlose Integration mit vorhandenen HDMI-Geräten
The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
65 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Bandbreite
18000 MB/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Farbtiefe
12 Bit
Plug
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
HDMI Kabel Verlängerung
,
HDMI Verlängerung
,
HDMI Verlängerungskabel
,
startech hdmi kabel sonstige
,
hdmi kabel sonstige
,
adapterkabel hdmi 0,5m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen