Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko GNO5322WDXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko GNO5322WDXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Grau
Beko GNO5322WDXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Grau
Beko GNO5322WDXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Grau
Beko GNO5322WDXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Grau
Beko GNO5322WDXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l E Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120565681
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     GNO5322WDXPN
EAN/GTIN:
     8690842624513
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
344 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
6
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
532 l
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
312 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
185 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
14 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
1770 mm
Gewicht
8900 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
972 mm
Verpackungstiefe
756 mm
Verpackungshöhe
1860 mm
Paketgewicht
9800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,95*
€ 944,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,56*
€ 939,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,92*
€ 906,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,24*
€ 870,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,83*
€ 798,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.