Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MW993ZM/A Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Smart Folio iPad Pro 11" (M4) denim
Apple Smart Folio iPad Pro 11" (M4) denim
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120568674
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MW993ZM/A
EAN/GTIN:
     195949438714
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Smart Folio für das iPad Pro (M4) ermöglicht verschiedene Betrachtungswinkel zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe. Es weckt dein iPad Pro automatisch auf, wenn du es öffnest, und schickt es in den Ruhemodus, wenn du es schließt. Sein dünnes und leichtes Design schützt die Vorder- und Rückseite des iPad Pro.

Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11-inch (M4)
Anzahl der Stand-Modi
3
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.