Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox Vario Series 33 cm (13") Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox Vario Series 33 cm (13") Folio Grau
nevox Vario Series 33 cm (13") Folio Grau
nevox Vario Series 33 cm (13") Folio Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120687889
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2348
EAN/GTIN:
     4250686413489
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Folio
Material
PU-Kunststoff, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air 13 (M2)
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Geschlecht
Unisex
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Technische Details
Muster
Kein Muster
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.