Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Gerade Lichtleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Gerade Lichtleiste
WiZ Gerade Lichtleiste
WiZ Gerade Lichtleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120699523
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514554177A
EAN/GTIN:
     8719514554177
Suchbegriffe:
Flächen-LED
Lichtleiste
Linienleuchte
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003202422
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gesamter Lichstrom
800 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
42 mm
Länge (mm)
600 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Lampenleistung
10.5 W
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
75 mA
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40.5 mm
Verpackungstiefe
5.9 mm
Verpackungshöhe
8.7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.