Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 14615 Schuhregale offen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Textil-Schuhregal, 16 Fächer, Vlies/Metall 84x35x66 cm
Zeller Textil-Schuhregal, 16 Fächer, Vlies/Metall 84x35x66 cm
Zeller Textil-Schuhregal, 16 Fächer, Vlies/Metall 84x35x66 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120767781
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     14615
EAN/GTIN:
     4003368146157
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhregal
zeller schuhregal
schuhregal
Halten Sie Ihre Schuhe organisiert mit dem Zeller Present Schuhregal. Dieses platzsparende aber geräumige Schuhregal aus Vlies, ist der ideale Ordnungshelfer für Diele oder Flur. Bis zu 16 Paar Schuhe finden Ihren Platz und können dank der Abdeckung unsichtbar verstaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Höhe
660 mm
Fachbreite
195 mm
Fachhöhe
135 mm
Tiefe
350 mm
Merkmale
Typ
offen
Produktfarbe
Grau
Material
Fleece, Metall
Anzahl der Schuhpaare
16
Anzahl der Regale
4 Regale
Füße
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.