Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue Solo Lightstrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue Solo Lightstrip
Philips Hue Solo Lightstrip
Philips Hue Solo Lightstrip
Philips Hue Solo Lightstrip
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121034370
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169326699
EAN/GTIN:
     8720169326699
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Silikon
EAN/UPC/GTIN
8720169326699
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
24 V
Bemessungsleistung
20 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003817002
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Nach Maß geschnitten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Breite
14 mm
Höhe
4.5212 mm
Gewicht
462.66384 g
Lichtstreifenlänge
5003.8 mm
Lichtstreifenbreite
13.97 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Silikon
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Variabel
Lampenleistung
20 W
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.