Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Highland Round Grill Holzkohle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121311890
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     1167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
810 mm
Gewicht
5140 g
Design
Art der Oberfläche
Gitter
Einbaufähigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Beine
Ja
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Holzkohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.