Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Toronto Compack Grill Fass Holzkohle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121437290
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     1162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1085 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
950 mm
Gewicht
17700 g
Design
Formfaktor
Fass
Art der Oberfläche
Feuerrost
Deckel
Ja
Einbaufähigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Edelstahl
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Beine
Ja
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Holzkohle
Regelbare Temperatur
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.