Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Halterung Patchpanel
>
Artikel
StarTech.com 6HE Wandhalterung für Patchpanel - 35,6 cm tief
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-1261808
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
WALLMOUNT6
EAN/GTIN:
168141555251
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
Patchpanel
Slotbleche
Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.
Das 35,5 cm tiefe 6U-Wandmontage-Slotblech für Patchpanels WALLMOUNT6 ist eine stabile und zuverlässige Gerätespeicheroption, mit der Sie Geräte für eine effizientere und leichter zugängliche Betriebsumgebung an der Wand montieren können. Das Slotblech ist eine Ganzstahlkonstruktion und ist für die Montage von Patchpanels und anderen schlanken 19-Zoll-Geräten an einer Wand geeignet. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
The StarTech.com Advantage
- Robuste Stahlkonstruktion für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Wandmontierbare Geräte für Organisation in Bereichen mit beschränktem Platz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
12
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
524 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
6300 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
2-Säule
Montageloch Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
273 mm
Gewicht
4500 g
Montagetiefe (max.)
350 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Breite des Versandkartons
550 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
Slotblende
,
Hänge-Schrank
,
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
hängeschrank 300 mm tief
,
halterung patchpanel
,
startech slotblech
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 46,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 24 Port 0,5 HE Cat5e Patch Panel - RJ45 Ethernet Rackmount Cat 5e 110 Patch Panel
StarTech.com
PANELHU24
ab € 38,50*
Zubehör
StarTech.com 50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
StarTech.com
CABSCREWSM6
ab € 20,89*
Zubehör
StarTech.com Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
StarTech.com
CABCAGENUTS
ab € 14,88*
Zubehör
StarTech.com Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50
StarTech.com
CABCAGENUTS6
ab € 17,57*
Zubehör
StarTech.com M5 Käfigmutter - 100er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABCAGENUT2B
ab € 31,63*
Zubehör
StarTech.com M5 Käfigmuttern - 100er Pack
StarTech.com
CABCAGENUTS2
ab € 37,35*
Zubehör
StarTech.com M5 Käfigmuttern - 50er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABCAGENUTSB
ab € 18,72*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm - Montageschrauben - 50er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABSCREWSB
ab € 20,10*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABSCREWM52B
ab € 67,90*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 50er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABSCREWM5B
ab € 35,60*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
StarTech.com
CABSCREWSM5
ab € 37,30*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABSCREWSM5B
ab € 37,19*
Zubehör
StarTech.com M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.
StarTech.com
CABSCREWM52
ab € 64,88*
Zubehör
StarTech.com M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
StarTech.com
CABSCREWM5
ab € 33,89*
Zubehör
StarTech.com M6 Käfigmutter - 50er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABCAGENUT6B
ab € 24,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen