Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-1377220
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-W040
EAN/GTIN:
     8717371441630
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Wandhalterung, Modell PLASMA-W040 ist eine flache Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 52" (132 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Die Tiefe dieser Halterung ist 1,9 bis 4 Zentimeter. Neomounts PLASMA-W040 eignet sich für Bildschirme bis 52" (132 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für einen 55 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 100x100 bis 400x400 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomountss VESA-Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
570 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Design
Produktfarbe
Silber
Technische Details
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
55 kg
Maximale Bildschirmgröße
52 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
40 mm
Abstand zur Wand (min)
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
HDMI6MM
ab € 7,97*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.