Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE3-1413489
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2324
EAN/GTIN:
     0065030825177
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

Mit diesem 4-Port USB zu seriellem RS232-Hub können Sie bis zu vier serielle RS232-Geräte mit Ihrem Mac, PC-Laptop oder mit Ihrem Desktop-Computer durch einen einzigen USB-Port verbinden, als ob der Computer über angebaute serielle DB9M-Steckverbinder verfügen würde.

Der serielle RS232-Hub wurde kompakt konstruiert, um wertvollen Arbeitsplatz zu erhalten, und ist busbetrieben, sodass kein externer Stromadapter erforderlich ist.

Dieser zuverlässige, serielle USB/RS232-Adapter-Hub ist eine kostengünstige Lösung, die die Kompatibilitätslücke zwischen modernen USB-fähigen Computern und älteren, seriellen RS232-Peripheriegeräten überbrückt. Er wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Fügen Sie jedem Computer mit einem kostenlosen USB-Port vier zusätzliche serielle RS-232-Ports hinzu
- Bietet älteren Systemen ohne serielle RS-232-Ports serielle Konnektivität
- Unterstützt Aufwach- und Strommanagement-Modi
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
FTDI - FT232RL
Leistungen
Baudrate
921.6 Kbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB
Hub-Schnittstellen
Seriell
RS-232 port
4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
378 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.5 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Windows XP Embedded
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Stromverbrauch (max.)
1.5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2328
ab € 207,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.