Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini HDMI-auf-VGA-Adapterkonverter für Digital-Fotokamera/Videokamera - 1920x1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini HDMI-auf-VGA-Adapterkonverter für Digital-Fotokamera/Videokamera - 1920x1080
StarTech.com Mini HDMI-auf-VGA-Adapterkonverter für Digital-Fotokamera/Videokamera - 1920x1080
StarTech.com Mini HDMI-auf-VGA-Adapterkonverter für Digital-Fotokamera/Videokamera - 1920x1080
StarTech.com Mini HDMI-auf-VGA-Adapterkonverter für Digital-Fotokamera/Videokamera - 1920x1080
StarTech.com Mini HDMI-auf-VGA-Adapterkonverter für Digital-Fotokamera/Videokamera - 1920x1080
StarTech.com Mini HDMI-auf-VGA-Adapterkonverter für Digital-Fotokamera/Videokamera - 1920x1080
Artikel-Nr.:
     CIDE3-17918958
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MNHD2VGAE2
EAN/GTIN:
     0065030850988
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Schließen Sie eine Mini HDMI-fähige Digitalkamera oder einen Tablet-PC an Ihr VGA-Display oder Projektor an

Der HDMI Mini-auf-VGA-Adapter/-Konverter MNHD2VGAE2 konvertiert aktiv ein HDMI Mini-Quellvideosignal von Ihrer digitalen Kamera oder Ihrem Tablet-PC für einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display. Der Adapter unterstützt volle 1080p-Auflösungen und ist somit eine praktische Lösung für Anwendungen, für die HD-Fähigkeit erforderlich ist.

Der HDMI Mini/VGA-Adapter verfügt über ein kompaktes Design ohne Bedarf für eine externe Stromquelle. Das gewährleistet eine kompakte und mobile Lösung, die sich leicht als Zubehör mitführen lässt.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Der Adapter/Konverter benötigt keinen externen Netzadapter, sodass eine kompakte und mobile Lösung gewährleistet ist
- Einfache Plug-and-Play-Installation gewährleistet schnelle und problemlose Konfiguration
- Hochwertiges kompaktes Design für langfristige Strapazierfähigkeit und minimalen Platzbedarf
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
33 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.203 m
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32.7 g
Breite
40 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 85 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.