Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken UMZ 1020 09 Klebezettel Rechteck Weiß Selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Franken UMZ 1020 09 Klebezettel Rechteck Weiß Selbstklebend
Franken UMZ 1020 09 Klebezettel Rechteck Weiß Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-154029701
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1020 09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Moderationskarte, Rechteck. Werkstoff: 100% Altpapier. Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm. Größe (B x H) oder (Ø): 205 x 95 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 500.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
205 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1220 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
258
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,03*
€ 10,54*
1 Tag
26
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,03*
€ 10,56*
9 Tage
31
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,17*
€ 10,75*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 6,98*
€ 10,79*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,52*
€ 11,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,01406* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
111151500
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.