Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Festplattenkabel
>
SATA Kabel
>
Artikel
StarTech.com Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-20114378
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
BRACKET25X2
EAN/GTIN:
650308525936
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Installieren Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs in einen einzigen 3,5-Laufwerksschacht
Mit dem dualen Festplattenmontage-Kit BRACKET25X2 können Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) oder Solid-State-Laufwerke (SSD) in einen einzigen 3,5-Zoll-Einbauschacht installieren -- so können Sie die Leistung Ihres Desktop-Arbeitsplatzes mit der zusätzlichen Geschwindigkeit eines 2,5-Zoll SSD
erweitern.
Maximieren Sie den inneren Montageplatz des Computers, indem Sie zwei 2,5-Zoll-Festplatten in den selben 3,5-Zoll-Einbauschacht installieren. Die Halterung kann mit SATA-Festplatten oder Solid-State-Laufwerken verwendet werden.
Für eine problemlose Installation enthält das Laufwerkmontage-Kit alle benötigten Daten- und Stromkabel für beide SATA-Laufwerke. Die Halterung kann außerdem IDE-Laufwerke aufnehmen, wenn unser 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-IDE-Festplatten-Kabeladapter (IDE4044) verwendet wird.
BRACKET25X2 bietet eine solide Stahlkonstruktion und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Maximieren Sie internen Einbauplatz durch Installieren von zwei 2,5-Zoll-Laufwerken in einen einzigen 3,5-Zoll-Einbauschacht
- Verbessern Sie die Leistungsgeschwindigkeit des Desktop-Computers durch Hinzufügen von 2,5-Zoll-Solid State Drives in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht
- Garantierte Zuverlässigkeit mit solider Aluminiumkonstruktion und lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
140 x 165 x 38 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
190 g
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 "
Typ
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Größe
2.5 "
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Zertifizierung
REACH, CE, TAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
73 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
SATA
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
13 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Hard Drive Backplanes
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
,
Gehäusezubehör
,
Internal Hard Drives
,
Interne Festplatte
,
internal HDD
,
interne Festplatten
,
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
Montagehalterung
,
S-ATA Kabel
,
SATA Kabel
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
interne festplatte ssd 2,5"
,
s-ata kabel
,
interne ssd 2,5"
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm
StarTech.com
25SAT35HDD
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen