Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia TR 111 Papierschneidemaschine 5 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia TR 111 Papierschneidemaschine 5 Blätter
Olympia TR 111 Papierschneidemaschine 5 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-20998480
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3043
EAN/GTIN:
     4030152030439
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
495 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Merkmale
Ausschnittkapazität
5 Blätter
Schnittlänge
305 mm
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Blau, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
225 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
476 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
275 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.