Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7m CL3 High-Speed-HDMI-Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7m CL3 High-Speed-HDMI-Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß
StarTech.com 7m CL3 High-Speed-HDMI-Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß
StarTech.com 7m CL3 High-Speed-HDMI-Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß
StarTech.com 7m CL3 High-Speed-HDMI-Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21057884
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD3MM7MW
EAN/GTIN:
     5054629414729
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
In Wand verlegte HDMI-Kabel, für Anwendungen, für die CL3-Kabel erforderlich sind

Das High-Speed-HDMI-Kabel HD3MM7MW (7 m) mit CL3-Grad für Installation in der Wand verfügt über zwei goldbeschichtete HDMI-Stecker und eine zuverlässige, hochwertige Konstruktion für eine zuverlässige HDMI-auf-HDMI-Verbindung zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc-Player, HDTVs, DVD-Player, Stereo-Empfängern, Projektoren usw.

Das 7 Meter lange HDMI-Kabel HD3MM7MW wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:

High Speed HDMI Digital Video- und Audio-Kabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

The StarTech.com Advantage

- Hervorragend geeignet für HDMI-Installationen in der Wand
- Hochwertige, korrosionsfreie Verbindung dank goldbeschichteter Kontakte
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
209.9 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
219.8 g
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4b
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Dolby-Technologie
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
30/32
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Feuerwiderstandsgrad
CL3
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.