Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC5FAH Drahtverbinder XLR Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC5FAH Drahtverbinder XLR Schwarz, Edelstahl
Neutrik NC5FAH Drahtverbinder XLR Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-22195932
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5FAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
flanschbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Bronze, Polyamid, Stahl
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Durchschlagfestigkeit
1.5 V
Kontaktwiderstand
6 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
7 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
3 A
Material Verriegelungselement
Stahl
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Zertifizierung
IEC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
DBA-BL
ab € 0,68*
Zubehör
Neutrik
NC5MAH
ab € 2,19*
Zubehör
Neutrik
NC5MXX-B
ab € 4,82*
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,26*
Zubehör
Multicomp
MPOS-ISMDB-0507-C0
ab € 16,35*
Zubehör
Neutrik
DSS-RED
ab € 1,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.