Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab 8200 Handheld Mobile Computer 5,33 cm (2.1") 160 x 160 Pixel 150 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CipherLab 8200 Handheld Mobile Computer 5,33 cm (2.1") 160 x 160 Pixel 150 g Schwarz
CipherLab 8200 Handheld Mobile Computer 5,33 cm (2.1") 160 x 160 Pixel 150 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23130984
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A8200RSC42UU1
EAN/GTIN:
     5712505523186
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Vibrationsalarm
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
FCC, IC, CE, C-tick, CCC, BSMI
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
58 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
25 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RS-232, USB
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
124 h
Speicher
Speicherkapazität
0.004 GB
Flash-Speicher
0.008 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Interner Speichertyp
SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.1 "
Display-Auflösung
160 x 160 Pixel
Display
LCD
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,04*
€ 572,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,15*
€ 569,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,65*
€ 542,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,46*
€ 519,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.