Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Stahlrohrhammer
>
Latthammer (Stahlrohr)
>
Artikel
Stanley Latthammer FATMAX ANTIVIBEAntivibe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-23519983
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
1-51-937
EAN/GTIN:
3253561519376
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Lattenhammer
Latthammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Camping hammer
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Gummi, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Stahl, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
339 mm
Breite
180 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
870 g
Kopfgewicht
600 g
Paketgewicht
900 g
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Hämmer
Weitere Suchbegriffe:
Zimmerer-Hammer
,
Zimmermann-Hammer
,
Zimmermannhammer
,
Lattenhammer (Stahlrohr)
,
Latthammer (Stahlrohr)
,
Pinnhammer
,
lattenhammer stanley
,
ingenieurhammer
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley Hammer, Vorschlaghammer aus Stahl Fiberglas-Stiel 800g 325 mm
Stanley
STHT0-51311
ab € 21,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen