Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peugeot Paris Pfeffermühle Schokolade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peugeot Paris Pfeffermühle Schokolade
Peugeot Paris Pfeffermühle Schokolade
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23989033
Hersteller:
     Peugeot
Herst.-Nr.:
     23461
EAN/GTIN:
     4006950023461
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Manuelle Pfeffermühle aus Holz, u'Select-System, schokofarben, 18 cm

Wecken Sie Ihre Sinne mit dieser manuellen Pfeffermühle der Paris u'Select-Kollektion. Die Peugeot Pfeffermühle aus schokofarbenem Holz ist mit ihrer klassischen Linie ein unverzichtbarer Helfer für Küchenchefs und Hobbyköche.

Die Mühle für Liebhaber des guten Geschmacks

Das zeitlose Design und der samtige Griff machen die 18 cm Paris u'Select Pfeffermühle zu einem Muss für Tisch und Küche. Die Mühle aus Buchenholz mit ihrer schönen Schokofarbe spricht schon beim Hinsehen die Sinne an. Diese Empfindung setzt sich beim Gebrauch fort. Mit dem patentierten u'Select-System für die Mahlgradregulierung können Sie die Pfeffergröße genau einstellen, um die von Ihnen ersonnenen Gerichte optimal zur Geltung zu bringen. Vom feinsten Mahlgrad für den Ausdruck der Schärfe bis hin zum gröbsten Mahlgrad für die Geschmacksentfaltung ist die Wahl sehr nuancenreich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pfeffermühle
Einstellbares Schleifen
Ja
Produktfarbe
Schokolade
Gehäusematerial
Holz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Weitere Suchbegriffe: pfeffermühle peugeot, pfeffer mühle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.