| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-23989040 Herst.-Nr.: 23478 EAN/GTIN: 4006950023478 |
| |
|
| | |
| Sie suchen eine zugleich zuverlässige und elegante Mühle? Entscheiden Sie sich für die schokofarbene Paris u'Select Salzmühle! Die Parismühle, ein symbolhaftes Modell von Peugeot, ist äußerst zuverlässig. Dafür spricht, dass es von den größten Küchenchefs weltweit verwendet wird. Mit dem Mahlwerk aus Stahl, auf das in Deutschland eine 25-jährige Garantie gewährt wird, und der u'Select-Mahlgradregulierung erzielen Sie mit Sicherheit eine auf Ihre Gelüste und Ihren Geschmack zugeschnittene Salzfeinheit. Gewiss werden Sie von den Rundungen und der Schokofarbe angetan sein. Der vergoldete Knopf oben auf der Mühle vervollständigt die Silhouette. Diese manuelle Paris Salzmühle wird Ihnen garantiert auf Anhieb gefallen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Salzmühle | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Holz | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |