Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peugeot Paris Pfeffermühle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peugeot Paris Pfeffermühle Schwarz
Peugeot Paris Pfeffermühle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23989047
Hersteller:
     Peugeot
Herst.-Nr.:
     23768
EAN/GTIN:
     4006950023768
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
pfeffermühle peugeot 30cm
pfeffer mühle
Ihre Größe spiegelt das Know-how von Peugeot wieder: immens und umfassend! Die weltweit bekannte, langgezogene, großzügige Silhouette der 30 cm großen Pfeffermühle Paris u’Select ist hier glänzend schwarz lackiert. Die manuelle Holzmühle ist mit dem exklusiven u’Select-System von Peugeot zur Mahlgradeinstellung ausgerüstet. Diese einfallsreiche Funktion macht die individuelle Regulierung der Mahlfeinheit an das Aroma umwerfend einfach. Über die 6 Raststellungen unten an der Gewürzmühle können Sie Ihre Lieblingsmahlfeinheit ganz einfach wählen. Wie bei allen Peugeot Mühlen wird auf das Pfeffermahlwerk in Deutschland eine 25-jährige Garantie gewährt. Auf dem Tisch und in der Küche ist diese Pfeffermühle eine Hommage an die Sinne und den Wohlgeschmack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pfeffermühle
Einstellbares Schleifen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
6
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Holz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: pfeffermühle peugeot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.