Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peugeot Paris Salzmühle Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peugeot Paris Salzmühle Holz
Peugeot Paris Salzmühle Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23989057
Hersteller:
     Peugeot
Herst.-Nr.:
     23393
EAN/GTIN:
     4006950023393
Suchbegriffe:
Salz-Mühle
Salzmühle
salzmühle peugeot
salz mühle
Manuelle Salzmühle aus naturfarbenem Holz mit u'Select-System, 18 cm

Wecken Sie Ihre Sinne mit dieser manuellen Salzmühle der Paris u'Select-Kollektion. Ihre für das Know-how von Peugeot so kennzeichnende klassische Linienführung macht die Paris u’Select-Salzmühle aus naturfarbenem Holz zu einem Must-have für Küchenchefs und Feinschmecker.

Die Gewürzmühle der Fachmänner in Sachen Geschmack

Das zeitlose Design und die neuartige Funktionalität zur Mahlgradeinstellung machen die naturfarbene Salzmühle Paris u’Select zu einem Muss in der Küche und auf dem Tisch. Die naturfarbene Mühle aus Buchenholz spricht die Sinne an. Diese Empfindung setzt sich beim Gebrauch fort. Über das patentierte u’Select-System zur Mahlgradeinstellung können Sie die Mahlfeinheit für Salz bei dieser 18 cm großen manuellen Mühle präzise wählen. Vom feinsten Mahlgrad (Markierung 1) bis zum gröbsten Mahlgrad (Markierung 6) stehen Ihnen alle optimal an Ihre Zubereitungen angepassten Mahlgrößen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Salzmühle
Einstellbares Schleifen
Ja
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Holz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.