Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Tastaturschublade
>
Artikel
ATEN CL6700MW Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-24798539
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CL6700MW-AT-XG-2XK06FG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
589.2 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
11380 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19.4 W
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
17.3 "
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
,
19" Tastaturschublade
,
KVM Tastatur Konsole
,
19 zoll tft-schublade aten
,
19 zoll tastaturschublade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 877,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,75*
€ 1.143,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,18*
€ 1.137,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,36*
€ 1.108,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,58*
€ 1.082,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,48*
€ 1.044,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2L7D02UH Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L7D02UH
ab € 15,83*
Zubehör
ATEN 8-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS1798-AT-G
ab € 461,75*
Zubehör
ATEN 8-Port-USB-DVI/Audio-KVM-Switch
Aten
CS1768-AT-G
ab € 365,42*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Kurz) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0005
ab € 60,48*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0006
ab € 75,26*
Zubehör
ATEN Standard Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2X-010G
ab € 19,24*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
Aten
2L-7D02U
ab € 13,62*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m
Aten
2L-7D03U
ab € 21,02*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 5 m
Aten
2L-7D05U
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen