Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB Typ-A zu DP Adapter Konverter für Monitor - Externe Video & Grafikkarte - Mac & ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB Typ-A zu DP Adapter Konverter für Monitor - Externe Video & Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB Typ-A zu DP Adapter Konverter für Monitor - Externe Video & Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB Typ-A zu DP Adapter Konverter für Monitor - Externe Video & Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB Typ-A zu DP Adapter Konverter für Monitor - Externe Video & Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB Typ-A zu DP Adapter Konverter für Monitor - Externe Video & Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB Typ-A zu DP Adapter Konverter für Monitor - Externe Video & Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB Typ-A zu DP Adapter Konverter für Monitor - Externe Video & Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB Typ-A zu DP Adapter Konverter für Monitor - Externe Video & Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB Typ-A zu DP Adapter Konverter für Monitor - Externe Video & Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB Typ-A zu DP Adapter Konverter für Monitor - Externe Video & Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB Typ-A zu DP Adapter Konverter für Monitor - Externe Video & Grafikkarte - Mac & ...
StarTech.com USB 3.0 auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz Ultra HD - DisplayLink zertifiziert - USB Typ-A zu DP Adapter Konverter für Monitor - Externe Video & Grafikkarte - Mac & ...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24866914
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32DP4K
EAN/GTIN:
     650308583806
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie einen zusätzlichen DisplayPort-Monitor mit USB 3.0-Technologie und der Fähigkeit zur Wiedergabe mit 4K an Ihren PC anSie möchten 4K-Ultra HD-Video zu Ihrem Computersystem hinzufügen? Nun können Sie die Bildqualität von Ultra HD-Video genießen, selbst wenn Ihr System nativ keine 4K-Videoausgabe unterstützt. Mit einem zusätzlichen 4K-Monitor, der mit Ihrem Computer verbunden ist, können Sie Ihren Desktop für höhere Produktivität erweitern oder spiegeln. DisplayLink-4K-Plug and Display-Zertifizierung gewährleistet automatische Treiberinstallation, sodass Sie bereit sind, Ihr Ultra HD-Display in kürzester Zeit zu genießen.Ultra HD-MultitaskingNun können Sie einen 4K HDTV, Monitor oder Projektor an Ihren Computer anschließen, selbst wenn die Videokarte Ihres Laptops oder Desktops nativ keine 4K-Ausgabe unterstützt. Mit dem USB-auf-DisplayPort-4K-Adapter USB32DP4K können Sie Ihr primäres Display auf einen Ultra HD-Monitor oder Fernseher erweitern oder spiegeln, sodass Sie den zusätzlichen Bildschirmplatz bekommen, den Sie benötigen, um Multitasking zu vereinfachen und Ihre Produktivität zu erhöhen.Erstaunliche BildqualitätBei der vierfachen Auflösung von HD 1080p werden Sie von der Bildqualität eines 4K-Monitors oder Fernsehers begeistert sein. Mit dem USB32DP4K können Sie die beeindruckende Bandbreite einer USB 3.0-Verbindung nutzen, um die erstaunliche Qualität von Ultra HD auf Ihr 4K-Display zu liefern. Zudem ist der Adapter abwärts kompatibel mit 1080p-Displays, sodass er ein hervorragendes Zubehör für daheim, das Büro oder andere Arbeitsplatzanwendungen ist.DisplayLink-4k-Plug-and-Display-zertifiziertInstallation war nie einfacher. Wenn Sie diesen DisplayLink 4K-Plug-and-Display-zertifizierten Adapter an einen internetfähigen Windows® 7-, Windows® 8-, Windows® 10 oder Windows® 11-Computer anschließen, werden die aktuellsten Treiber heruntergeladen und installiert, sodass Sie das nicht selbst tun müssen.Der USB32DP4K wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software-CD
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Speicherkapazität
1024 MB
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 800, 1366 x 768, 2048 x 1152, 3840 x 2160, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p, 2160p
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Chipsatz
DisplayLink - DL-5500
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, DisplayLink, REACH
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Minimum Prozessorfamilie
Core i5
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2.4 GHz
Min. benötigter RAM
4096 GB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
319 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.063 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
211 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
204 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.