Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Helit H2401700 Abfallbehälter Rund Edelstahl Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-26780581
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H2401700
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
30 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Edelstahl
Kompatible Müllbeutel Größe (max.)
60 l
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
317 mm
Höhe
642 mm
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
,
Push-Mülleimer
,
Schwingklappen-Eimer
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
push-abfallsammler helit
,
push abfallsammler
,
push-mülleimer 30 l
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mülleimerbeutel, HDPE, 30 l, BxH 540 x 580 mm, transparent, VE 2000 Stk.
Deiss
49903
ab € 53,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen