Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot, Weiß
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot, Weiß
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot, Weiß
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     721B-70602051
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     151612
EAN/GTIN:
     5702661516122
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
KOKA 110 A+ ist ein hochwertiges, 3-fach geschirmtes Klasse A+ Kabel für die Übertragung von SAT-ZF, Terrestrik und Multimedia-Anwendungen in höchster Qualität. Die richtige Wahl für ein klares Fernsehbild ohne Pixel.

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
250 m
Anschluss 1
Nein
Anschluss 2
Nein
Produktfarbe
Rot, Weiß
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Kabel-Klasse
A+
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 196,715*
€ 237,855*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 206,315*
€ 248,515*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 252,44*
€ 297,32*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 286,09*
€ 336,05*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,855*
€ 283,04745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,305*
€ 277,63295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,315*
€ 268,12485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,965*
€ 258,18835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,715*
€ 234,09085
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,78686* pro Meter)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.