Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4434 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 10 m Kautschuk Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4434 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 10 m Kautschuk Gelb
TESA 4434 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 10 m Kautschuk Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26821048
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4434-09-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Gelb
Band-Zweck
Abschluss, Schützend
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Kautschuk
Geeignet für Materialien
Metall
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Adhäsion (Stahl)
3.5 N/cm
Von Hand abreißbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
6 %
Temperaturbeständigkeit
100 °C
Zugfestigkeit
180 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.