Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD22A1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UD22A1 Rack Zubehör
Hager UD22A1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27051278
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD22A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KJ02A
ab € 24,96*
Zubehör
Hager
KJ02B
ab € 26,92*
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
Zubehör
Hager
UZ25V1
ab € 18,50*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,93*
Zubehör
Hager
KJ02DN
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.